{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TwinCut | |
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 7 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas ON.U | 111,8 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas SN.U | 115,2 mm | |
Longitud total Ltot para placas SN.U | 50 mm | |
Longitud total Ltot para placas ON.U | 48,3 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SN.U; ON.U | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Calzo | 219897 | |
Tornillo de amarre para calzo | 219899 | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 213415 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197605511 | |
Número del fabricante | 213415 100/7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de planear de 45° TwinCut División normal, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 100/7mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
645,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
534,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 7 | 7 |
Refrigeración interior | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | SN.U; ON.U | OF.. 050405 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro |
⌀ de corte DC | 100 mm | 100 mm |
División de los cortes | desigual | desigual |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear |