Fresa de planear de 45° TwinCut División normal, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 63/5mm

Número de artículo: 213415 63/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 5
  • Ángulo de ajuste κ: 45
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TwinCut
⌀ de corte DC 63 mm
Número de filos Z 5
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 45 grados
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas ON.U 74,8 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas SN.U 78,2 mm
Longitud total Ltot para placas SN.U 40 mm
Longitud total Ltot para placas ON.U 38,3 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Plaquita de corte adecuada SN.U; ON.U
Juego tornillo para plaquita reversible 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Calzo 219897
Tornillo de amarre para calzo 219899
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213415 63/5
EAN / GTIN 4045197605498
Número del fabricante 213415 63/5

Descripción

Ejecución:

A partir de un ⌀ de 160 mm para alojamientos según DIN 2079 con 4 perforaciones de fijación adicionales y sin refrigeración interior.

Aplicación:

Con plaquitas de corte de dos lados con 8 filos (ON. U) o plaquitas de 4 filos (SN. U).

Pieza de repuesto:

El calzo n.º 219897 es utilizable para ambos tipos de plaquita de corte.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.
Sin equipamiento mixto de ON. U y SN. U admisible.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de planear de 45° TwinCut División normal, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 63/5mm

Fresa de planear de 45° TwinCut División normal, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 63/5mm

a petición
En stock
26 piezas en stock
475,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
417,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock
395,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
533,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
395,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock
378,01 €
336,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 5 4 6 6 6 6
⌀ de perforación de asiento 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Refrigeración interior no
Plaquita de corte adecuada SN.U; ON.U SN.U; ON.U SE.. 1204.. SN.U; ON.U SE.. 1204.. SE.T1305; XEEW1305
Ejecuciones de mangos con taladro con taladro con taladro con taladro con taladro con perforación
⌀ de corte DC 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Tipo de producto Fresa de planear Fresa de planear Fresa de planear Fresa de planear Fresa de planear Fresa de planear