{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Empleo de fresa | Ramping; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 30 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 26 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 30 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,39 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 8,4 mm | |
Plaquita de corte adecuada | ANGX10T308ZE.R | |
Ángulo de ajuste κ | 20 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 213052 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406566319 | |
Número del fabricante | 213052 16/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Mini fresa de avance elevado 16/2 mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
167,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
172,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 30 | 30 |
Plaquita de corte adecuada | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | Mango Weldon |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
⌀ de mango Ds h6 | 16 | 16 |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,39 | 3,73 |
Longitud de rampa L para αmáx. | 8,4 | 6,13 |