ANGX 10T308ZEER ST1400

Número de artículo: 213066 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,55 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,96 € / Unidad
a petición
En stock
1.596 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte ANGX 10T308ZEER
    Tipo ST1400
    Clase HB9540
    Material de corte MD
    profundidad de corte recomendada ap máx. 0,8 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. 1 mm
    Radio de programación para ap máx. 1,6 mm
    Avance fz por diente 0,9 mm
    Grosor plaquita S 3.97 mm
    Número de cambios/cortes 4
    Radio angular 0,8 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 213066 ST1400
    EAN / GTIN 4062406355456
    Número del fabricante 213066 ST1400

    Tablas de Aplicación

    Acero < 750 N/mm²
    P
    260
    Acero < 900 N/mm²
    P
    240
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    220
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    180
    húmedo máximo
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquitas de doble cara con 2 filos. Los sustratos de alto rendimiento y las geometrías de corte innovadoras garantizan resultados de fabricación óptimos.

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D/ap máx.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra