{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Fresado circular; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 90 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 98 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,2 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,92 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 37,55 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XOMU094812 | |
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 213006 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266745 | |
Número del fabricante | 213006 50/5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de avance elevado GARANT Power Q Double, con perforación, ⌀ D / cantidad de filos Z: 50/5mm
a petición
En stock
27 piezas en stock
333,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
315,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
255,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
95 piezas en stock
319,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de fresa | Fresado circular; Fresado circular; Plunging | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping; Plunging | Plunging; Ramping; Plunging |
Longitud total Ltot | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro | con perforación | con perforación |
⌀ de corte DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Longitud de rampa L para αmáx. | 37,55 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm |