Fresa de avance elevado GARANT Power Q Double 63/6 mm

Número de artículo: 213006 63/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Fresado circular; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Q
⌀ de corte DC 63 mm
Número de filos Z 6
Ejecuciones de mangos con perforación
Empleo de fresa Fresado circular; Fresado circular; Plunging
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 53 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 116 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 124 mm
Fresado circular de taladro ap 1,2 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,68 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 50,55 mm
Plaquita de corte adecuada XOMU094812
Ángulo de ajuste κ 15 grados
Fz Helix 0,8
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213006 63/6
EAN / GTIN 4062406266769
Número del fabricante 213006 63/6

Descripción

Ejecución:

Sistema de herramientas con base para plaquitas extremadamente estable para un trabajo con seguridad del proceso. Las geometrías de la herramienta que reducen la fuerza de corte contribuyen a descargar el husillo principal.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.° 211750 tam. 2,8 con varilla n.° 674252 tam. 10IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Power Q" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra