{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 7 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 184 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 198 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,5 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,57 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 80,34 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XDM.120516 | |
Ángulo de ajuste κ | 11 grados | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212817 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197939418 | |
Número del fabricante | 212817 100/7 |