{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 66 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 116 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 130 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,5 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,99 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 46,34 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XDM.120516 | |
Ángulo de ajuste κ | 11 grados | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212817 66/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939395 | |
Número del fabricante | 212817 66/5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado GARANT Power Q 66/5 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
320,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
378,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de fresa | Fresado circular ;Ramping ;Plunging | Plunging ;Ramping ;Plunging |
Refrigeración interior | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | XDM.120516 | XOMU146715 |
⌀ de corte DC | 66 | 66 |
⌀ D3 | 50 | 50 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 130 | 130 |
Fz Helix | 0,8 | 0,8 |