{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Longitud total Ltot | 47 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 48 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,5 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 3,71 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 12,34 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XDM.120516 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212816 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939319 | |
Número del fabricante | 212816 32/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de avance elevado GARANT Power Q, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/2mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
184,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
151,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
247,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total Ltot | 47 mm | 42 mm | 42 mm |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ de corte DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 48 mm | 48 mm | 43 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Longitud de rampa L para αmáx. | 12,34 mm | 11,92 mm | 10,5 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |