Fresa de avance elevado GARANT Power Q 40/3 mm

Número de artículo: 212816 40/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Power Q
    ⌀ de corte DC 40 mm
    Número de filos Z 3
    Ejecuciones de mangos con rosca
    Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Refrigeración interior
    Intercambio de herramienta PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    ⌀ D3 24 mm
    Longitud total Ltot 60 mm
    Rosca de alojamiento M M16
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 64 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 78 mm
    Fresado circular de taladro ap 1,5 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 2,25 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 20,34 mm
    Plaquita de corte adecuada XDM.120516
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212816 40/3
    EAN / GTIN 4045197939333
    Número del fabricante 212816 40/3

    Descripción

    Pieza de repuesto:

    Juego de tornillos para plaquita n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

    Nota:

    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.
    Si se utilizan prolongaciones, trabajar siempre con refrigeración interior.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "Power Q" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra