{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 28 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 40 mm | |
Longitud total Ltot | 200 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 44 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 54 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,56 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 13,43 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XDM.090416 | |
Ángulo de ajuste κ | 16 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212808 28/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939098 | |
Número del fabricante | 212808 28/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado GARANT Power Q 28/2 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
246,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
230,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Longitud de voladizo L1 | 40 | 39 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
⌀ D3 | 16 | 16 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 44 | 44 |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,56 | 2,56 |
Longitud de rampa L para αmáx. | 13,43 | 13,43 |