Fresas copiadoras y de planear indexadas 52/6 mm

Número de artículo: 212009 52/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 52 mm
Número de filos Z 6
Ejecuciones de mangos con taladro
Fresa adecuada para forma de placa redondo
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 42 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 94 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 102 mm
Fresado circular de taladro ap 2,5 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,02 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 39,45 mm
Plaquita de corte adecuada RPK.10T3M0T
Juego tornillo para plaquita reversible 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Ángulo de ajuste κ 15 - 30 grados
Fz Helix 0,7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212009 52/6
EAN / GTIN 4062406587536
Número del fabricante 212009 52/6

Descripción

Ejecución:

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

ap max = 5,0 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 9IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra