RPKT 10T3MOT INOX

Número de artículo: 212040 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,74 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,28 € / Unidad
a petición
En stock
6.742 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RPKT 10T3MOT
Tipo INOX
Clase HB7635
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,15 mm
Número de cambios/cortes 6
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212040 INOX
EAN / GTIN 4062406390341
Número del fabricante 212040 INOX

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Para poder utilizar los seis filos no se debe sobrepasar un ap de 2,5 mm.