Fresas copiadoras y de planear indexadas, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 52/5mm

Número de artículo: 212009 52/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
206 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 52 mm
Número de filos Z 5
Ejecuciones de mangos con taladro
Fresa adecuada para forma de placa redondo
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 42 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 94 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 102 mm
Fresado circular de taladro ap 2,5 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,02 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 39,45 mm
Plaquita de corte adecuada RPK.10T3M0T
Juego tornillo para plaquita reversible 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Ángulo de ajuste κ 15 - 30 grados
Fz Helix 0,7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212009 52/5
EAN / GTIN 4062406576578
Número del fabricante 212009 52/5

Descripción

Ejecución:

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

ap max = 5,0 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 9IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra