• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas copiadoras y de planear indexadas 35/3 mm

Número de artículo: 212006 35/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock
  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Ramping; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 35 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos con rosca
Fresa adecuada para forma de placa redondo
Empleo de fresa Ramping; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 25 mm
Longitud total Ltot 42 mm
Rosca de alojamiento M M16
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 60 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 68 mm
Fresado circular de taladro ap 2,5 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,79 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 22,45 mm
Plaquita de corte adecuada RPK.10T3M0T
Juego tornillo para plaquita reversible 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212006 35/3
EAN / GTIN 4062406576523

Descripción

Ejecución:

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

ap max = 5,0 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 9IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra