RPKW 10T3MOT HART

Número de artículo: 212036 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,35 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,79 € / Unidad
a petición
En stock
9.664 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RPKW 10T3MOT
Tipo DURO
Clase HB7605
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,2 mm
Número de cambios/cortes 6
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212036 HART
EAN / GTIN 4062406390327
Número del fabricante 212036 HART

Tablas de Aplicación

Acero < 50 HRC
H
120
Acero < 55 HRC
H
100
Acero < 60 HRC
H
70
Acero < 65 HRC
H
55
GG(G)
K
200
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Para poder utilizar los seis filos no se debe sobrepasar un ap de 2,5 mm.