{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 35 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Fresa adecuada para forma de placa | redondo | |
Empleo de fresa | Ramping; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Longitud total Ltot | 42 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 60 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 68 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 2,5 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,79 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 22,45 mm | |
Plaquita de corte adecuada | RPK.10T3M0T | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212006 35/5 | |
EAN / GTIN | 4062406576530 | |
Número del fabricante | 212006 35/5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas copiadoras y de planear indexadas, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 35/5mm
a petición
En stock
75 piezas en stock
289,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
178,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
411,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
178,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
280,04 €
249,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Empleo de fresa | Ramping; Ramping | Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping | Ramping; Ramping; Plunging |
Longitud total Ltot | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm |
Plaquita de corte adecuada | RPK.10T3M0T | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | ANGX10T308ZE.R |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ de corte DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |