RPKW 10T3MOT ST1400

Número de artículo: 212034 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,69 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,24 € / Unidad
a petición
En stock
8.512 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte RPKW 10T3MOT
    Tipo ST1400
    Clase HB7515
    Material de corte MD
    Avance fz por diente 0,35 mm
    Número de cambios/cortes 6
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212034 ST1400
    EAN / GTIN 4062406390310
    Número del fabricante 212034 ST1400

    Tablas de Aplicación

    Acero < 750 N/mm²
    P
    330
    Acero < 900 N/mm²
    P
    260
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    230
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    180
    GG(G)
    K
    220
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquitas reversibles redondas indexadas 6 veces. Teniendo en cuenta la profundidad de corte máxima se consiguen seis filos completos.

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
    Para poder utilizar los seis filos no se debe sobrepasar un ap de 2,5 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra