{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
para ⌀ de cabezal de corte D | 25 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Tamaño del asiento | 40 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ exterior d1 | 24,8 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 113 mm | |
Longitud útil L1 | 94 mm | |
Par de apriete recomendado | 35 Nm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 210577 25 | |
EAN / GTIN | 4045197557940 | |
Número del fabricante | 210577 25 |