{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
para ⌀ de cabezal de corte D | 10 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Tamaño del asiento | 40 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ exterior d1 | 9,8 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 61 mm | |
Longitud útil L1 | 42 mm | |
Par de apriete recomendado | 5 Nm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo |
210577 10
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197557902
Copiar |
|
Número del fabricante |
210577 10
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |