Avellanadores cónicos, HB740, ⌀ D: 6,3mm

Número de artículo: 210410 6,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Número de filos Z: 3
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Norma: Norma de fábrica
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
Recubrimiento TiAlN
⌀ avellanado 6,3 mm
Clase HB740
Material de corte MDI
Número de filos Z 3
Ángulo de punta del avellanador 90
Longitud de filo 6,2 mm
⌀ de mango 7,2 mm
Norma Norma de fábrica
División de las cuchillas del avellanador desigual
Refrigeración interior no
Tamaño del asiento 10 mm
para tornillos de cabeza cilíndrica DIN M3
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 1,5 mm
Longitud de cabeza l 16 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,04 mm
Mango GARANT TopCut
Tipo de producto Placa de corte para avellanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 210410 6,3
EAN / GTIN 4045197804259
Número del fabricante 210410 6,3

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
80
Aluminio > 10 % Si
N
60
Acero < 500 N/mm²
P
65
Acero < 750 N/mm²
P
60
Acero < 900 N/mm²
P
50
Acero < 1100 N/mm²
P
40
Acero < 1400 N/mm²
P
10
Acero < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
35
CuZn
N
70
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descargas y documentos

De la misma serie "TopCut" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra