{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
Recubrimiento | TiAlN | |
⌀ avellanado | 25 mm | |
Clase | HB740 | |
Material de corte | MDI | |
Número de filos Z | 3 | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | |
Longitud de filo | 15 mm | |
⌀ de mango | 11,2 mm | |
Norma | Norma de fábrica | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Refrigeración interior | no | |
Tamaño del asiento | 16 mm | |
para tornillos de cabeza cilíndrica DIN | M12 | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,8 mm | |
Longitud de cabeza l | 28 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,12 mm | |
Mango | GARANT TopCut | |
Tipo de producto | Placa de corte para avellanado |
Número de artículo | 210410 25 | |
EAN / GTIN | 4045197804297 | |
Número del fabricante | 210410 25 |