{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
⌀ de corte D | 12 mm | |
Clase | HB7730 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Número de filos Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 15 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D en contornear | |
Refrigeración interior | no | |
Tamaño del asiento | 12 mm | |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
Longitud de cabeza l | 16 mm | |
Longitud de filo L2 | 9 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. en acero < 60 HRC | 0,4 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 60 HRC | 0,05 mm | |
Longitud libre | 16 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 210370 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523471 | |
Número del fabricante | 210370 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cabezal para fresa copiadora, mecanizado duro 12 mm
a petición
En stock
36 piezas en stock
86,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
77,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
86,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Ángulo de hélice | 15 grados | 36 grados | 30 grados |
Tipo | H | W | N |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal e inclinado |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D en contornear | 0,5×D en fresas copiadoras; 0,05 × D en canteado | 0,2×D en contornear |