{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
⌀ de corte D | 16 mm | |
Clase | HB7730 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Número de filos Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 15 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D en contornear | |
Refrigeración interior | no | |
Tamaño del asiento | 16 mm | |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
Longitud de cabeza l | 20 mm | |
Longitud de filo L2 | 12 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. en acero < 60 HRC | 0,5 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 60 HRC | 0,06 mm | |
Longitud libre | 20 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 210370 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523488 | |
Número del fabricante | 210370 16 |