{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
⌀ de corte D | 12 mm | |
Clase | HB730 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de filos Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D en contornear | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | no | |
Tamaño del asiento | 12 mm | |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
Longitud de cabeza l | 16 mm | |
Longitud de filo L2 | 9 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. en acero < 900 N/mm2 | 3,6 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Longitud libre | 16 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 210360 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523433 | |
Número del fabricante | 210360 12 |