{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
⌀ de corte D | 25 mm | |
Clase | HB730 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de filos Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D en contornear | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | no | |
Tamaño del asiento | 24 mm | |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
Longitud de cabeza l | 32 mm | |
Longitud de filo L2 | 19 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. en acero < 900 N/mm2 | 7,5 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 | 0,14 mm | |
Longitud libre | 32 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 210360 25 | |
EAN / GTIN | 4045197543165 | |
Número del fabricante | 210360 25 |