Desbarbador de MDI espiralizado 90°, Sin revestimiento, ⌀ h6 DC: 10mm

Número de artículo: 208154 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
198 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Medida S 7 mm
Longitud total L 72 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Fresado de achaflanado 45 grados
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0,07 mm
Avance fzen acrilo PMMA 0,07 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color amarillo
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208154 10
EAN / GTIN 4062406774813
Número del fabricante 208154 10

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
480
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
440
Aluminio > 10 % Si
N
400
PMMA Fibra acrílica
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Panal de abeja Sándwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Desbarbador con canales de viruta pulidos y corte afilado especial para el mecanizado de aluminio y plástico.
Tolerancia: Medida S = +/- 0,2 mm.
Ángulo de punta = +/- 5 minutos de ángulo.
Excelentes calidades de la superficie gracias al ángulo de hélice de 35°.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Desbarbador de MDI espiralizado 90°, Sin revestimiento, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 10mm

Desbarbador de MDI espiralizado 90°, Sin revestimiento, ⌀ h6 DC: 10mm

a petición
En stock
198 piezas en stock
49,07 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock
39,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
104 piezas en stock
39,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
125 piezas en stock
51,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
147 piezas en stock
26,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock
26,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
118 piezas en stock
39,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
172 piezas en stock
51,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Refrigeración interior no no no no no no no no
Mango DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
Tolerancia de mango h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6
Número de dientes Z 4 4 4 4 4 4 4 4
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado horizontal e inclinado horizontal e inclinado horizontal e inclinado horizontal e inclinado horizontal e inclinado horizontal e inclinado horizontal e inclinado
Medida S 7 mm 5,5 mm 7 mm 5,5 mm 7 mm 9,9 mm 18,6 mm 18,6 mm
Tipo de producto Desbarbador Desbarbador Desbarbador Desbarbador Desbarbador Desbarbador Desbarbador Desbarbador

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra