{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
⌀ pequeño D3 | 6 mm | |
⌀ grande D2 | 12 mm | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 4,2 mm | |
Longitud total L | 120 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Fresado de achaflanado | 45 grados | |
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas | 0,085 mm | |
Avance fzen acrilo PMMA | 0,085 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208154 12M | |
EAN / GTIN | 4062406774844 | |
Número del fabricante | 208154 12M |