{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 0,7 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Fresado de achaflanado | 45 grados | |
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas | 0,01 mm | |
Avance fzen acrilo PMMA | 0,01 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208154 1 | |
EAN / GTIN | 4062406774745 | |
Número del fabricante | 208154 1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Desbarbador de MDI espiralizado 90°, Sin revestimiento, ⌀ h6 DC: 1mm
a petición
En stock
230 piezas en stock
33,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
216 piezas en stock
20,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
153 piezas en stock
13,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
20,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 30 grados |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tipo | N | N | N | N |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Medida S | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,8 mm |