{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 7 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Fresado de achaflanado | 45 grados | |
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas | 0,07 mm | |
Avance fzen acrilo PMMA | 0,07 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | rojo | |
Contenido | 5 | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | GG8154 10 | |
EAN / GTIN | 4067263090977 | |
Número del fabricante | GG8154 10 |