{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 120 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 5,5 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Fresado de achaflanado | 60 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 30 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208092 10 | |
EAN / GTIN | 4045197858528 | |
Número del fabricante | 208092 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Desbarbado MDI 120° 10 mm
a petición
En stock
189 piezas en stock
51,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
339 piezas en stock
51,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.338 piezas en stock
31,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
130 piezas en stock
51,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
228 piezas en stock
31,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
196 piezas en stock
51,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 30 grados | 45 grados | 45 grados | 60 grados | 60 grados | 75 grados |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Ángulo de punta del avellanador | 120 grados | 90 grados | 90 grados | 60 grados | 60 grados | 30 grados |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Fresado de achaflanado | 60 grados | 45 grados | 45 grados | 30 grados | 30 grados | 15 grados |