{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,03×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h5 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo lc | 1,7 mm | |
Radio R | 1 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 10 mm | |
⌀ de cuello D1 | 1,4 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207176 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858320 | |
Número del fabricante | 207176 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa esférica MDI 260° 2 mm
a petición
En stock
329 piezas en stock
119,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
134 piezas en stock
24,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
242 piezas en stock
33,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.616 piezas en stock
15,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
76 piezas en stock
119,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,03×D en fresado copiador | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en fresa copiadora | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en fresa copiadora | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en fresa copiadora | 0,03 × D en fresado copiador |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Radio R | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Mango | DIN 6535 HA con h5 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h5 |
Tipo | H | N | N | N | H |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola |