{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,03×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h5 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo lc | 4,3 mm | |
Radio R | 2,5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 25 mm | |
⌀ de cuello D1 | 3,5 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207176 5 | |
EAN / GTIN | 4045197858351 | |
Número del fabricante | 207176 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa esférica MDI 260° 5 mm
a petición
En stock
162 piezas en stock
127,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
254 piezas en stock
33,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
988 piezas en stock
15,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
127,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
107,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 80 mm | 54 mm | 54 mm | 80 mm | 80 mm |
Mango | DIN 6535 HA con h5 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h5 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ de corte DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tipo | H | N | N | H | H |
Número de dientes Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |