{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,03×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h5 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo lc | 3,5 mm | |
Radio R | 2 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 20 mm | |
⌀ de cuello D1 | 2,8 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207176 4 | |
EAN / GTIN | 4045197858344 | |
Número del fabricante | 207176 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa esférica MDI 260° 4 mm
a petición
En stock
62 piezas en stock
121,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
95 piezas en stock
28,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
134 piezas en stock
33,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.535 piezas en stock
15,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
80 piezas en stock
121,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
123 piezas en stock
104,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
Tipo | H | N | N | N | H | H |
Número de dientes Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola |