{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,03×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h5 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo lc | 8,7 mm | |
Radio R | 5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 50 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,1 mm | |
Longitud total L | 120 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 | 0,062 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207176 10 | |
EAN / GTIN | 4045197858382 | |
Número del fabricante | 207176 10 |