{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,03 × D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h5 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo lc | 1,5 mm | |
Radio R | 1 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 10 mm | |
⌀ de cuello D1 | 1,7 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207175 2 | |
EAN / GTIN | 4045197126641 | |
Número del fabricante | 207175 2 |