Fresa esférica MDI 220° 6 mm

Número de artículo: 207175 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 6 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo H
    Tolerancia ⌀ nominal f8
    Número de dientes Z 2
    Ángulo de hélice 30 grados
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,03 × D en fresado copiador
    Mango DIN 6535 HA con h5
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo lc 4 mm
    Radio R 3 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 30 mm
    ⌀ de cuello D1 5,9 mm
    Longitud total L 100 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 0,044 mm
    anillo de color sin
    Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 207175 6
    EAN / GTIN 4045197126689
    Número del fabricante 207175 6

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    575
    Acero < 750 N/mm²
    P
    390
    Acero < 900 N/mm²
    P
    390
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    280
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    200
    GG(G)
    K
    575
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Forma de radio exacta sin distorsión del perfil.
    Ángulo de incidencia con doble destalonado.
    Tolerancia: contorno de radio = ± 0,01 mm.
    Con ángulo de encapsulación 220°.
    Tamaño ⌀ nominal: Dc = f8

    Nota:

    Destalonado después de la longitud de filo LC creciente cónicamente.