• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa esférica MDI 220° 1 mm

Número de artículo: 207175 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
63 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 1 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,03 × D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h5
Refrigeración interior no
Longitud de filo lc 0,7 mm
Radio R 0,5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 5 mm
⌀ de cuello D1 0,85 mm
Longitud total L 58 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 0,006 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207175 1
EAN / GTIN 4045197126627

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
575
Acero < 750 N/mm²
P
390
Acero < 900 N/mm²
P
390
Acero < 1100 N/mm²
P
280
Acero < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Forma de radio exacta sin distorsión del perfil.
Ángulo de incidencia con doble destalonado.
Tolerancia: contorno de radio = ± 0,01 mm.
Con ángulo de encapsulación 220°.
Tamaño ⌀ nominal: Dc = f8

Nota:

Destalonado en línea recta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra