{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 12 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,4 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205704 8 | |
EAN / GTIN | 4062406262082 | |
Número del fabricante | 205704 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel fresas de desbastar MDI HPC 8 mm
a petición
En stock
1.130 piezas en stock
38,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
140 piezas en stock
47,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
342 piezas en stock
28,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.947 piezas en stock
24,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
351 piezas en stock
40,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
74,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
⌀ de corte DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Longitud de filo Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 45 grados | 38 grados | 38 grados | 38 grados | 38 grados | 42 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | f8 | d11 |