{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 12 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,16 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203031 8 | |
EAN / GTIN | 4045197510464 | |
Número del fabricante | 203031 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresas de desbastar MDI HPC 8 mm
a petición
En stock
105 piezas en stock
47,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
349 piezas en stock
28,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.021 piezas en stock
24,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
374 piezas en stock
40,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
117 piezas en stock
74,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.139 piezas en stock
38,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
⌀ de corte DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Longitud de filo Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 38 grados | 38 grados | 38 grados | 38 grados | 42 grados | 45 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | f8 | 0 / −0,03 | f8 | d11 | d11 |