{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Longitud total L | 73 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,24 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203031 12 | |
EAN / GTIN | 4045197510488 | |
Número del fabricante | 203031 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas de desbastar MDI HPC 12 mm
a petición
En stock
62 piezas en stock
88,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
371 piezas en stock
51,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.505 piezas en stock
43,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
183 piezas en stock
76,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |