{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 68 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 80 mm | |
⌀ de cuello D1 | 24,5 mm | |
Longitud total L | 136 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,5 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203041 25 | |
EAN / GTIN | 4045197510648 | |
Número del fabricante | 203041 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresas de desbastar MDI HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 25mm
a petición
En stock
72 piezas en stock
438,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
248,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
170 piezas en stock
238,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
388,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
388,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
104 piezas en stock
401,74 €
304,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
284,95 €
217,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 136 mm | 136 mm | 125 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Ángulo de hélice | 38 grados | 38 grados | 38 grados | 38 grados | 38 grados | 42 grados | 42 grados |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | f8 | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |