{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 41 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 54 mm | |
⌀ de cuello D1 | 19,8 mm | |
Longitud total L | 104 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,4 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203041 20 | |
EAN / GTIN | 4045197510631 | |
Número del fabricante | 203041 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresas de desbastar MDI HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm
a petición
En stock
224 piezas en stock
288,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
383 piezas en stock
167,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.568 piezas en stock
137,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
205 piezas en stock
251,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
251,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
250,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |