{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,8 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203041 10 | |
EAN / GTIN | 4045197510587 | |
Número del fabricante | 203041 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de desbastar MDI HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
a petición
En stock
326 piezas en stock
82,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.028 piezas en stock
45,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
236 piezas en stock
66,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
96 piezas en stock
66,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
70,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Recubrimiento | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Ángulo de hélice | 38 grados | 38 grados | 38 grados | 38 grados | 38 grados |
Tipo | N | N | N | N | N |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |