Fresas de desbastar MDI HPC 18 mm

Número de artículo: 203041 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 18 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6527
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal f8
    Número de dientes Z 4
    Ángulo de hélice 38 grados
    Características ángulo espiral desigual
    División de los cortes desigual
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de filo Lc 36 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 42 mm
    ⌀ de cuello D1 17,8 mm
    Longitud total L 92 mm
    ⌀ de mango Ds 18 mm
    Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,36 mm
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,1 mm
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,13 mm
    anillo de color verde
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 203041 18
    EAN / GTIN 4045197510624
    Número del fabricante 203041 18

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    250
    Acero < 750 N/mm²
    P
    200
    Acero < 900 N/mm²
    P
    180
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Para desbastado y acabado.
    Hasta 1,5 × D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.

    Ventaja:

    Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.

    Nota:

    ¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
    El producto sucesor recomendado es n.º 203035.