{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Uni | |
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Recubrimiento | TiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 68 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 80 mm | |
⌀ de cuello D1 | 24,5 mm | |
Longitud total L | 136 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,3 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203067 25 | |
EAN / GTIN | 4062406569709 | |
Número del fabricante | 203067 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de mango MDI GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 25mm
a petición
En stock
104 piezas en stock
401,74 €
304,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
438,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
131 piezas en stock
248,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
116 piezas en stock
238,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
388,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
388,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
284,95 €
217,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 125 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Ángulo de hélice | 42 grados | 38 grados | 38 grados | 38 grados | 38 grados | 38 grados | 42 grados |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |