{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Uni | |
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | TiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 19 mm | |
⌀ de cuello D1 | 4,8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,1 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203067 5 | |
EAN / GTIN | 4062406569631 | |
Número del fabricante | 203067 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de mango MDI GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 5mm
a petición
En stock
91 piezas en stock
37,49 €
28,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.359 piezas en stock
26,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
241 piezas en stock
38,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
58,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
262 piezas en stock
24,58 €
18,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 57 mm | 62 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 6527 | Norma de fábrica |
Longitud de filo Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Ángulo de hélice | 42 grados | 38 grados | 45 grados | 40 grados | 42 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | 0 / −0,03 | e8 | e8 | e8 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | MTC | HPC | HPC |