{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 11 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 15 mm | |
⌀ de cuello D1 | 3,8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,18 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202414 4 | |
EAN / GTIN | 4045197776112 | |
Número del fabricante | 202414 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas de desbastar MDI HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
a petición
En stock
1.611 piezas en stock
21,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
472 piezas en stock
38,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
327 piezas en stock
24,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
170 piezas en stock
25,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 15 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Recubrimiento | TiAlN | AlCrN | TiSiN | TiSiN |
Longitud total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Longitud de filo Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Ángulo de hélice | 45 grados | 45 grados | 42 grados | 42 grados |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | MTC | HPC | HSC |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,18 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |