{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ de corte DC | 11,7 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 38 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,2 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202414 11,7 | |
EAN / GTIN | 4045197776198 | |
Número del fabricante | 202414 11,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas de desbastar MDI HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 11,7mm
a petición
En stock
253 piezas en stock
53,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
521 piezas en stock
69,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
143 piezas en stock
41,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
50,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear |
anillo de color | verde | verde | sin | sin |
Longitud total L | 83 mm | 93 mm | 73 mm | 83 mm |
Longitud de filo Lc | 26 mm | 26 mm | 16 mm | 26 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | 0 / −0,03 | e8 | e8 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |