{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Uni | |
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,08×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de filo Lc | 11 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 17 mm | |
⌀ de cuello D1 | 3,8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,08 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202432 4 | |
EAN / GTIN | 4062406776985 | |
Número del fabricante | 202432 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI Pro UNI HSC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 4mm
a petición
En stock
121 piezas en stock
25,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.074 piezas en stock
44,74 €
34,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
406 piezas en stock
38,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.371 piezas en stock
21,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
416 piezas en stock
42,31 €
29,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
58,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
239 piezas en stock
37,49 €
28,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
162 piezas en stock
24,58 €
18,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 17 mm | 16 mm | 17 mm | 15 mm | 16 mm | 16 mm | 17 mm | 17 mm |
Recubrimiento | TiSiN | SiTiN | AlCrN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Longitud total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Longitud de filo Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Ángulo de hélice | 42 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 40 grados | 42 grados | 42 grados |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | MTC | MTC | HPC | MTC | HPC | HPC | HPC |